Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08605
Cod. Produttore
08605
Cod. EAN
8007352041875

Informazioni di prodotto

Placca 1M allum. scatto oro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Placca 1 modulo standard, alluminio anodizzato, per scatole da incasso rotonde ø 60 mm, fissaggio a scatto, oro. Per supporto 08501

colore

Alluminio

larghezza

79,5 mm

senza alogeni

altezza

79,5 mm

profondità

6 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Anodizzato

Altezza della parte incassata

79,5 mm

larghezza di montaggio

79,5 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

1035

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per scatola di canale sotterraneo

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Con cornice di montaggio

Produttore

Placca 1 modulo alluminio anodizzato scatto oro per scatole incasso rotonde ø 60 mm