› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca 1 modulo resina per scatola tonda civile residenziale

Cod. Rexel BTI500/1/R
Cod. Produttore 500/1/R
Cod. EAN 8012199498560

Informazioni principali

  • Tipo: placca 1 posto
  • Materiale: resina
  • Compatibilità: scatola tonda
  • Aggancio: graduale
  • Serie: MAGIC
  • Dimensioni: 1 posto
  • Applicazione: supporto 500S/1
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca singola per scatola tonda, progettata per montaggio a incasso sia in orizzontale che in verticale. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Il design semplice e funzionale si integra facilmente in diversi ambienti, assicurando una finitura pulita e ordinata. Adatta per un modulo, questa placca è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un aspetto discreto e una facile manutenzione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: placca 1 posto per scatola tonda - in resina - con aggancio graduale per supporto 500S/1

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

7 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

MAGIC

Placca 1 modulo resina per scatola tonda civile residenziale