Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPNLV120060065
Cod. Produttore
PNLV120060065840
Cod. EAN
4058075384361

Informazioni di prodotto

PANEL VALUE 1200x600 TPB 65 W 4000 K WT

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Durata (L70/B50): 50.000 ore (a 25 °C)
  • Telaio in alluminio estruso
  • Diffusore in polistirene, (TP(B) rated)

Vantaggi prodotto
  • Apparecchio di illuminazione con un buon rapporto qualità-prezzo
  • Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico
  • Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione
  • Illuminazione di emergenza possibile con il box di conversione di emergenza LEDVANCE

Aree applicative
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
  • Uffici, sale conferenza
  • Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori
  • Adatto a sistemi da incasso a soffitto con griglia di 1200 x 600 mm

Apparecchiatura / Accessori
  • Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio
  • Dispositivo di controllo esterno incluso

adatto per montaggio a parete

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

esecuzione della griglia

opaco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP40

resistenza agli urti

IK02

classe di protezione

II

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

65.00 W

flusso luminoso effettivo

5850 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

595.0 mm

altezza/profondità

34.0 mm

lunghezza

1195 mm

lunghezza di montaggio

1180.0 mm

larghezza di montaggio

580.0 mm

altezza/profondità di inserimento

50.0 mm

numero di poli

2

prodotto Sustainable

Si