Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLPFM60030830
Cod. Produttore
PLPFM60030830G3
Cod. EAN
4058075440234

Informazioni di prodotto

PANEL PERFORMANCE 600 30 W 3000 K

Documentazione tecnica

Pannelli da incasso quadrati, installazione senza attrezzi, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm. Caratteristiche prodotto: Telaio in alluminio estruso. Diffusore in polistirene. Morsetto a 3 poli, sezione del cavo fino a 3 x 2,5 mm² (versioni da 25 W e 30 W). Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm² (versioni 36 W e tipi DALI). Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT. Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C). Vantaggi prodotto: Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Cablaggio passante possibile con box connettore incluso. Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 120 lm/W. Luce piacevole ed elevata consistenza cromatica. Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Scatola dei connettori con terminale a 3 o 5 poli incluso. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Staffe di sicurezza incluse. Dispositivo di controllo esterno incluso. Non adatto per l'uso con Emergency Conversion Box.

Serie

PANEL_PERFORMANCE_600