Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPIN600428465
Cod. Produttore
PINT6004284065
Cod. EAN
4099854188299

Informazioni di prodotto

Pannello stagno da incasso con elevata efficienza e protezione IP65.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione su sistemi a soffitto 600x600 mm e 1200x300 mm
  • Driver integrato per ridurre tempi di cablaggio
  • Compatibilità con apparecchi fluorescenti esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a 120 lm/W di efficienza
  • Lunga durata fino a 72.000 ore
  • Luce uniforme a ridotto scintillio per maggiore comfort visivo
Descrizione del produttore: Pannelli stagni da incasso, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e 1200x300. Caratteristiche del prodotto: Driver integrato. Grado di protezione: IP65. Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 °C). Durata (L80/B50): fino a 50.000 h (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP. L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Adatto per sistemi da incasso a soffitto con griglia di 600 x 600 mm e 1200x300 mm.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

20 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

42 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5040 lm

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

21

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

16

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

180 ... 180 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Serie

PANEL INTEGRATED IP65