Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPL1K284024CN1
Cod. Produttore
PL1K284024CN1AC1
Cod. EAN
4052899165557

Informazioni di prodotto

OSRAM PrevaLED® COIN 111 AC G1 / Moduli LED: 15,50 W, Neutral White, 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Driver, dissipatore di calore e ottiche integrati
  • Adatto alla maggior parte degli apparecchi standard R111
  • Disponibile con fascio luminoso di 24° o 40°
  • Versioni disponibili con flusso luminoso diverso e diverse temperature di colore
  • Durata (L70/B50): 35.000 ore (temperatura Tr = 68 °C)
Vantaggi prodotto
  • Integrazione facile e veloce per produttori di apparecchi
  • Soluzione chiavi in mano per progetti
  • 5 anni di garanzia
Aree applicative
  • Alternativa LED alle lampade a scarica ad alta intensità fino a 35 W
  • Illuminazione di negozi
  • Centri commerciali
  • Spazi espositivi
  • Musei

Referenze/linksFor more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit www.ledvance.com/system-guarantee

tipo di tensione

AC

angolo di irraggiamento

24.00 °

numero di LED

12

forma

tondo

colore

Bianco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

temperatura del colore

4000 K

intensità luminosa

4700

adatto per illuminazione generale

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

durata di vita nominale media

35000 h

Serie

PrevaLED___COIN_111_AC_G1

Produttore

PL-CN111AC-G1 1200-840 24 230V FS1