Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLCMF60028830
Cod. Produttore
PLCMF60028830
Cod. EAN
4099854014192

Informazioni di prodotto

PANEL COMFORT 600 PS 28W 830 PS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli quadrati con funzione Power Select (PS), per sistemi a soffitto da 600 x 600 mm. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Diffusore in polistirene. Morsettiera a 5 poli, sezione del cavo fino a 5 x 2,5 mm². Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Vantaggi del prodotto: Altamente versatile grazie ai livelli di potenza selezionabili (Power Select - PS) sul driver. Connessione senza l'ausilio di attrezzi grazie al pulsante del connettore. Cablaggio passante possibile con box connettore incluso. Risparmio energetico grazie a un'elevata efficienza del sistema: fino a 130 lm/W. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Con le versioni DALI sono possibili altri servizi come il monitoraggio energetico e la manutenzione remota. Driver esterno per maggiore flessibilità e facilità di installazione. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Illuminazione di emergenza possibile con il box di conversione di emergenza LEDVANCE. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta di apparecchi da incasso con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori. Adatta per sistemi a incasso da soffitto con griglia da 600 x 600 mm. Apparecchiatura / Accessori: Accessori disponibili per diverse opzioni di montaggio. Box connettore con terminale a 5 poli incluso. Cavo di sicurezza per apparecchi incluso. Staffe di sicurezza preinstallate. Dispositivo di controllo esterno incluso. Adatto per l'uso con scatola di conversione di emergenza separata.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

larghezza di montaggio

575 mm

Adatto per sospensione

numero di poli

2

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

575 mm

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3640 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

70000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

48000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

130 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

24

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

14

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

Stadi

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

50 mm

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

125 ... 125 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 50 °C

Serie

PANEL COMFORT 600 PS

Produttore

PL CMFT 600 P 28W 830 PS