Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLSURKITV600H
Cod. Produttore
PLSURKITV600H70
Cod. EAN
4058075402843

Informazioni di prodotto

SURFACE MOUNT KIT VALUE 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL
Descrizione del produttore: Cornici per il montaggio a plafone dei pannelli. Caratteristiche del prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi del prodotto: Montaggio semplice grazie ai ganci angolari di policarbonato inclusi. Possibilità di inserimento del pannello da lati del telaio corti o lunghi (solo per versione rettangolare). Consigli per la sicurezza: Attenzione, rischio di scosse elettriche..

colore

Bianco

larghezza

613 mm

altezza

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio da incasso

lunghezza

613 mm

materiale

Alluminio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

SURFACE MOUNT KIT VALUE

Produttore

PL 600 SURFACE MOUNT KIT H70 VAL