Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 LP1A6V1
Cod. Produttore
E2 LP1A6V1
Cod. EAN
8018851213748

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Unit LED
  • Serie: EROUND
  • Tensione: 12-30 Vac/dc
  • Corrente: 5-15 mA
  • Colore luce: Blu
  • Tipo aggancio: A pannello
  • Connessione: Viti serrafilo
  • Indicazione: Luce fissa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 12 ? 30 Vac/dc; 5 ? 15 mA, Colore: Blu, Tipo di connessione: Viti serrafilo, Tipologia di indicazione: Luce fissa.

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Produttore

Pizzato E2 LP1A6V1 Panel fixing LED holder, blue, 12 ... 30 Vac/dc UNIT LED

€ 5,31 x 1 pz.
(pz.)