Prodotti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 LP1A4V1
Cod. Produttore
E2 LP1A4V1
Cod. EAN
8018851213731

Informazioni di prodotto

  • Tipo aggancio: A pannello
  • Tensione: 12-30 Vac/dc
  • Corrente: 5-15 mA
  • Colore: Verde
  • Connessione: Viti serrafilo
  • Indicazione: Luce fissa
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: EROUND

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unit? LED serie EROUND, Tipo di aggancio: A pannello, Tensione di alimentazione: 12 ? 30 Vac/dc; 5 ? 15 mA, Colore: Verde, Tipo di connessione: Viti serrafilo, Tipologia di indicazione: Luce fissa, Grado di protezione: IP20 con connessione a vite.

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Produttore

Pizzato E2 LP1A4V1 Green LED holder EROUND series UNIT LED

€ 5,31 x 1 pz.
(pz.)