› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza crimpare tubetti terminali sez.0,5-1, compressione manuale, uso elettrico industriale/domestico

Cod. Rexel CEZKE2
Cod. Produttore ZKE2
Cod. EAN 8016692554327

Informazioni principali

  • Serie: CEZKE2
  • Sezione tubetti: 0,5-1 mm²
  • Tipo: Pinza per crimpare
  • Uso: Connettori e terminali
  • Compressione: Uniforme e sicura
  • Matrici: Intercambiabili
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Efficienza: Rapida e precisa

Descrizione del prodotto

Pinza progettata per la lavorazione di tubetti terminali con sezione compresa tra 0,5 e 1 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella connessione dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e facilità d’uso durante le operazioni di crimpatura, assicurando connessioni sicure e durature. Questo strumento è essenziale per professionisti del settore elettrico che necessitano di attrezzature efficienti per il montaggio di terminali su conduttori di piccola sezione. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Le pinze per crimpare rappresentano strumenti fondamentali per la crimpatura di connettori, capicorda, giunti e terminali, garantendo connessioni elettriche sicure e durature. Grazie alle pinze meccaniche per la compressione, è possibile eseguire queste operazioni in modo rapido ed efficiente, sfruttando semplicemente la forza manuale. Le pinze per compressione permettono di ottenere una compressione uniforme, migliorando la qualità del collegamento e riducendo il rischio di malfunzionamenti.

Questi strumenti sono progettati per adattarsi a una vasta gamma di connettori, offrendo una grande versatilità. Sono disponibili pinze per crimpare con differenti tipologie di matrici intercambiabili, pensate per consentire la crimpatura precisa di connettori di diverse forme e dimensioni. Ogni modello di pinza a compressione è studiato per garantire un'alta affidabilità durante l'utilizzo, assicurando una tenuta perfetta del collegamento elettrico.

Le pinze per crimpare sono strumenti ideali per professionisti che richiedono precisione e velocità nel loro lavoro quotidiano. Utilizzando le pinze a compressione, è possibile ottenere una crimpatura sicura e duratura, riducendo al minimo i tempi di lavorazione e migliorando l'efficienza complessiva del processo. Grazie alla loro versatilità, queste pinze sono adatte a diverse applicazioni, offrendo risultati ottimali sia in ambito industriale che domestico.

I crimpaggi realizzati con le pinze per crimpare e le pinze a compressione garantiscono prestazioni superiori e una resistenza ottimale nel tempo, offrendo soluzioni efficaci per ogni tipo di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

190 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Compressione a rullo (crimpatura)

sezione

0,5 ... 16 mm²

gamma AWG

20 ... 6

Pinza crimpare tubetti terminali sez.0,5-1, compressione manuale, uso elettrico industriale/domestico