Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEZKE2N
Cod. Produttore
ZKE2N
Cod. EAN
8051316117427

Informazioni di prodotto

PINZA X TUBETTI TERMINALI SEZ.0,5-16MMQ
Descrizione del produttore: Pinza progettata per la lavorazione di tubetti terminali con sezioni da 0,5 a 1 millimetro quadrato, ideale per garantire connessioni elettriche precise e affidabili. Questo strumento è realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, facilitando l'installazione di terminali in impianti elettrici. La pinza offre un'ergonomia studiata per un utilizzo confortevole e un controllo ottimale durante l'operazione di crimpatura, rendendola uno strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico.

adatto per

Bussole d'estremità per cavi

lunghezza

225 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Intaglio

Min. AWG-size

20

Max. AWG-size

6

sezione

0,5 ... 16 mm²