Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
lunghezza
190 mm
con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)
con ritorno automatico
sezione
6 mm² 16 mm²
gamma AWG
10 5
stampo per pressatura
pressaggio trapezoidale
esecuzione/azionamento
meccanico
adatto per
bussole d'estremità per cavi
CEMBRE altri prodotti
Codice: CETN120S Cod. produttore: TN120S
Codice: CEHB6 Cod. produttore: HB6
Codice: CEHNKE16 Cod. produttore: HNKE16
Codice: CEHNKE50 Cod. produttore: HNKE50
Codice: CETN70 Cod. produttore: TN70
Codice: CEHP3 Cod. produttore: HP3
Utensili Isolati per alta tensione altri prodotti
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.