› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza crimpatrice per connettori tipo C6-C6 e C10-C10, attrezzo professionale per cablaggio cavi e capicorda

Cod. Rexel CEHP4-C10
Cod. Produttore HP4-C10
Cod. EAN 8016692555553

Informazioni principali

  • Tipo: C6-C6
  • Uso: Connettori C
  • Funzione: Pinza crimpatrice
  • Applicazione: Cavi e capicorda
  • Serie: EHP4-C10
  • Classe ETIM: EC000168
  • Costruttore: Cembre SPA
  • Strumento: Pinza/aggraffatrice

Descrizione del prodotto

Sei pronto a trasformare la tua casa in un'oasi di stile e comfort? Con il set di cuscini CEHP4-C10 della nostra esclusiva collezione, potrai farlo con semplicità ed eleganza. La combinazione di qualità e design contemporaneo renderà ogni ambiente un rifugio di benessere. - Cuscini di alta qualità per un comfort superiore - Tessuto resistente e di lunga durata per un uso prolungato - Design moderno che si adatta a qualsiasi arredamento - Disponibile in diverse tonalità per soddisfare ogni stile di decorazione - Manutenzione facile per una cura senza stress Aggiungi un tocco di classe alla tua casa con il set CEHP4-C10 e goditi ogni istante in un ambiente accogliente e di tendenza. Come resistere al desiderio di possedere questo elegante prodotto che trasformerà la tua casa? Buon relax! Descrizione del produttore: PINZA X CONNETTORI C TIPO C6-C6 EHP4-C10 CEMBRE SPA Classe Etim: EC000168 - Attrezzo/pinza crimpatrice-aggraffatrice per cavi e capicorda

Caratteristiche tecniche

lunghezza

325 mm

gamma AWG

15 7

adatto per

capicorda e connettori

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

sezione

1.5 mm² 10 mm²

stampo per pressatura

compressione circolare

esecuzione/azionamento

meccanico

Pinza crimpatrice per connettori tipo C6-C6 e C10-C10, attrezzo professionale per cablaggio cavi e capicorda