› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza universale VZZ S per afferrare stringere separare uso generico

Cod. Rexel WD9046470000
Cod. Produttore 9046470000
Cod. EAN 4032248357741

Informazioni principali

  • Serie: VZZ S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza universale da usare per afferrare, stringere o separare.

Caratteristiche tecniche

isolato

Protezione della superficie

Cromato

peso

123,2 g

lunghezza

160 mm

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio

Con pinza tagliente laterale

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Liscio

Forgiato

Testato VDE

Pinza universale VZZ S per afferrare stringere separare uso generico