Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEUPC180-KV
Cod. Produttore
UPC180-KV
Cod. EAN
8016692766423

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pinza universale
  • Lunghezza: 180 mm
  • Serie: UPC
  • Uso: cablaggio sicuro
  • Materiale: alta qualità
  • Tipo: strumento manuale
  • Applicazioni: elettricità
  • Quantità consigliata: 36 pezzi
Pinza universale lunga 180 mm progettata per lavori elettrici con isolamento di protezione fino a 1000 V. Dotata di taglio sporgente per una maggiore precisione e testata secondo gli standard VDE, garantisce sicurezza e affidabilità durante l'uso. L'impugnatura ergonomica assicura comfort e controllo, rendendola uno strumento indispensabile per elettricisti e professionisti del settore. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Per poter eseguire qualunque operazione di cablaggio nella maniera più sicura ed efficace possibile il giusto attrezzo deve essere sempre a portata di mano. CEMBRE fornisce una gamma completa di attrezzi ed attrezzature tra cui vari set di chiavi combinate, chiavi universali, cricchetti, pinze, tronchesi e diversi tipi di giraviti a taglio, bussola, croce, con foro centrale, a lama combinata e angolati.

isolato

forma

Diritto

Protezione della superficie

Cromato

peso

287 g

lunghezza

180 mm

con isolamento di protezione 1000 V

taglio sporgente

materiale

Acciaio

testato dal VDE

larghezza della testa

27 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

con protezione dagli impatti

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Dentato

altezza testa

11 mm

Testato VDE

Produttore

Pinza universale UPC 180 mm utensile isolato alta tensione