Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE5313022048
Cod. Produttore
5313022048
Cod. EAN
8016692553429

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Utensile tira fascette
  • Range fascette: 2,2-4,8 mm
  • Funzione: taglio integrato
  • Materiale supportato: conduttori e componenti
  • Applicazione: cablaggio elettrico
  • Serie: CE5313022048
  • Materiali fascette: acciaio inox, nylon
  • Uso: industriale e professionale
Utensile per il tiraggio e il taglio automatico di fascette in plastica con capacità di serraggio da 2,2 a 4,8 mm. Progettato per garantire un'applicazione manuale precisa e sicura, assicura un taglio netto e pulito delle fascette senza necessità di interventi aggiuntivi. Realizzato interamente in plastica resistente, offre leggerezza e facilità d'uso durante le operazioni di fissaggio e organizzazione di cavi elettrici, risultando uno strumento indispensabile per lavori di installazione e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Sono disponibili nel catalogo CEMBRE fascette di varie misure, forme e materiali – acciaio inox, nylon, poliestere – per supportare in ogni situazione e circostanza il cablaggio di conduttori, connettori e componenti elettrici.

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio automatico

sforzo di trazione

Manuale

Materiale dell'utensile

Plastica

larghezza della fascetta fermacavi

2,2 ... 4,8 mm

Produttore

Utensile tira fascette 2,2-4,8 mm taglio automatico industriale