› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Varie Prodotti Accessori Civile - Cantiere

Spelafili per fili diametro 4,4-7 mm utensile elettrico professionale

Cod. Rexel CEHB16
Cod. Produttore HB16
Cod. EAN 8051316073624

Informazioni principali

  • Diametro fili: 4,4 mm
  • Uso: spelafili
  • Robustezza: alta
  • Precisione: massima
  • Versatilità: elevata
  • Rimozione isolante: sicura
  • Serie: CEHB16
  • Affidabilità: prolungata

Descrizione del prodotto

Spelafili progettato per fili con diametro fino a 4,4 mm, dotato di lunghezza di asportazione dell'isolamento regolabile per garantire precisione e sicurezza nelle operazioni di sfilatura. La struttura ergonomica con impugnatura antiscivolo assicura comfort e facilità d'uso durante l'utilizzo professionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e accuratezza nella preparazione dei cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Gli spelacavi rappresentano una soluzione essenziale per garantire una rimozione precisa e sicura del materiale isolante dai cavi. Grazie all’utilizzo di utensili meccanici e pistole appositamente progettate per la spellatura dei cavi, è possibile eliminare l’isolamento con pochi e rapidi movimenti manuali, evitando il rischio di danneggiamento o strefolatura dei fili interni. La precisione nella spellatura è fondamentale per mantenere l'integrità del cavo e assicurare una connessione elettrica sicura ed efficiente.

Questi utensili spelacavi sono disponibili in una vasta gamma di design, formati e dimensioni, per adattarsi alle diverse esigenze di spellatura dei cavi. Che si tratti di cavi di piccolo diametro o di conduttori più grandi, gli strumenti offrono la massima versatilità e garantiscono la rimozione di materiale isolante di differente spessore con facilità. La varietà di modelli consente di scegliere lo spelacavi ideale per ogni applicazione, ottimizzando il processo di spellatura e migliorando la produttività in ogni ambiente di lavoro.

Grazie alla loro robustezza e affidabilità, gli utensili spelacavi assicurano performance di alto livello nel lungo termine, rendendoli uno strumento indispensabile per elettricisti e professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

isolato

lunghezza

172 mm

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

larghezza della testa

98 mm

Design dell'impugnatura

Bicomponente

altezza testa

30 mm

Spelafili per fili diametro 4,4-7 mm utensile elettrico professionale