Prodotti /

Cod. Rexel
IC2503102
Cod. Produttore
2503102
Cod. EAN
8014212035806

Informazioni di prodotto

Pinza per crimpatura versatile e sicura, ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da usare, riduce i tempi di lavoro
  • Compatibile con capicorda e giunti preisolati e non isolati
  • Adatta a lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Maggiore sicurezza elettrica
  • Possibile risparmio energetico grazie a collegamenti ottimali
Idonea per la compressione di capicorda e giunti preisolati e/o non isolati. Idonea anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC. Descrizione del produttore: Idonea per la compressione di capicorda e giunti preisolati e/o non isolati. Idonea anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.

adatto per

Capicorda e connettori

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Intaglio

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

inserti intercambiabili

numero di inserti in dotazione

3

sezione

10 ... 16 mm²

gamma AWG

8 ... 5