Prodotti /

Cod. Rexel
IC2503101
Cod. Produttore
2503101
Cod. EAN
8014212032799

Informazioni di prodotto

Pinza per crimpatura isolata 1000V per terminali preisolati 1,5-10mmq
Idonea per la compressione di capicorda e giunti preisolati e/o non isolati. Idonea anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC. Descrizione del produttore: Idonea per la compressione di capicorda e giunti preisolati e/o non isolati. Idonea anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.

adatto per

Capicorda e connettori

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Intaglio

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

inserti intercambiabili

numero di inserti in dotazione

3

sezione

1,5 ... 6 mm²

gamma AWG

16 ... 10

Produttore

Pinza crimpatura isolata 1000V terminali preisolati 1,5-10mmq uso elettrico professionale