› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza crimpare capicorda isolati valigetta utensile alta tensione

Cod. Rexel CEVALSTAR-N4
Cod. Produttore VALSTAR-N4
Cod. EAN 8051316072788

Informazioni principali

  • Serie: CEVALSTAR-N4
  • Tipo: Pinze per crimpare
  • Uso: Connettori e capicorda
  • Compressione: Uniforme e sicura
  • Matrici: Intercambiabili
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Vantaggi: Precisione e velocità
  • Durata: Connessioni resistenti

Descrizione del prodotto

Valigetta professionale contenente capicorda isolati e raccordi per cavi, ideale per installazioni elettriche. Include una pinza crimpatrice robusta e maneggevole, progettata per garantire connessioni sicure e affidabili su conduttori in rame. Gli accessori sono organizzati in scomparti separati per facilitare l'accesso e l'utilizzo, rendendo questo kit perfetto per elettricisti e tecnici che necessitano di un set completo e pratico per lavori su impianti elettrici. La combinazione di materiali di alta qualità assicura durata e prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le pinze per crimpare rappresentano strumenti fondamentali per la crimpatura di connettori, capicorda, giunti e terminali, garantendo connessioni elettriche sicure e durature. Grazie alle pinze meccaniche per la compressione, è possibile eseguire queste operazioni in modo rapido ed efficiente, sfruttando semplicemente la forza manuale. Le pinze per compressione permettono di ottenere una compressione uniforme, migliorando la qualità del collegamento e riducendo il rischio di malfunzionamenti.

Questi strumenti sono progettati per adattarsi a una vasta gamma di connettori, offrendo una grande versatilità. Sono disponibili pinze per crimpare con differenti tipologie di matrici intercambiabili, pensate per consentire la crimpatura precisa di connettori di diverse forme e dimensioni. Ogni modello di pinza a compressione è studiato per garantire un'alta affidabilità durante l'utilizzo, assicurando una tenuta perfetta del collegamento elettrico.

Le pinze per crimpare sono strumenti ideali per professionisti che richiedono precisione e velocità nel loro lavoro quotidiano. Utilizzando le pinze a compressione, è possibile ottenere una crimpatura sicura e duratura, riducendo al minimo i tempi di lavorazione e migliorando l'efficienza complessiva del processo. Grazie alla loro versatilità, queste pinze sono adatte a diverse applicazioni, offrendo risultati ottimali sia in ambito industriale che domestico.

I crimpaggi realizzati con le pinze per crimpare e le pinze a compressione garantiscono prestazioni superiori e una resistenza ottimale nel tempo, offrendo soluzioni efficaci per ogni tipo di installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

con utensile

raccordi per cavi isolati

capicorda a pressione per conduttori Cu

Pinza crimpare capicorda isolati valigetta utensile alta tensione