› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza crimpatrice terminali 6.3 mm utensile elettrico manuale

Cod. Rexel WD9040490000
Cod. Produttore 9040490000
Cod. EAN 4008190461454

Informazioni principali

  • Descrizione: Crimpatore 6.3 F
  • Funzione: Crimpatura terminali
  • Tipo conduttore: Spellati
  • Applicazione: Contatti e capicorda
  • Serie: Utensili

Descrizione del prodotto

Crimper 6.3 F progettato per il collegamento affidabile di connettori con schermatura, dotato di dispositivo di blocco per utensili meccanici e meccanismo di ritorno automatico che garantisce precisione e facilità d'uso durante le operazioni di crimpatura. Questo strumento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e duraturo, assicurando efficienza e qualità nel lavoro di assemblaggio dei componenti elettrici. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Utensile per la crimpatura di terminali, contatti o capicorda su conduttori spellati.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Connettore per collegamento schermatura

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

Serie

Utensili

Pinza crimpatrice terminali 6.3 mm utensile elettrico manuale