Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287725
Cod. Produttore
287725
Cod. EAN
8016978107926

Informazioni di prodotto

RJ45 UTP Tool Tool RJ45 UTP

Documentazione tecnica

Pinza per crimpare plug RJ45 a 8 posizioni, compatibile con cavi di categoria 5E, 6 e 6A. Realizzata con corpo in metallo brunito e manici ergonomici in plastica per garantire comfort e precisione durante l'uso. Dotata di sistema di pressione a molla, lame integrate per il taglio del cavo e per la rimozione della guaina, adatta anche per connettori RJ11. Strumento ideale per installazioni e manutenzioni di reti cablate, garantendo un'ottima affidabilità e facilità d'uso. Descrizione del produttore: Pinza per crimpare plug RJ-45 a 8 posizioni su cavi di categoria 5E, 6 e 6A con corpo in metallo brunito e manici ergonomici in plastica, anche per RJ-11.

isolato

forma

Diritto

Protezione della superficie

Brunito

con tagliafilo

lunghezza

22 mm

con isolamento di protezione 1000 V

stampo per pressatura

Pressaggio a mandrino

materiale

Acciaio/plastica

lunghezza delle ganasce

5 mm

Con pinza tagliente laterale

Design dell'impugnatura

Altro

con funzione di asportazione isolamento

con protezione dagli impatti

Superficie di presa

Altro

Forgiato

Produttore

Pinza crimpatrice RJ45 UTP 8 posizioni cavi Cat5E-6-6A ergonomica metallo