Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700260
Cod. Produttore
BIZ700260
Cod. EAN
3700420302407

Informazioni di prodotto

  • Crimpaggio parallelo: 10 000 N
  • Testata a 2000 cicli
  • Lunghezza: 234 mm
  • Larghezza: 31 mm
  • Altezza: 64 mm
  • Peso: 460 g
  • Durata ciclo vita: 20 000 cicli
  • Serie: ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pinza di crimpaggio modulabile progettata per garantire un crimpaggio parallelo con una pressione di circa 1000 kg (10 000 N) sul contatto, assicurando connessioni elettriche affidabili e durature. La pinza è fornita senza matrici, che possono essere ordinate separatamente in singoli pezzi, offrendo versatilità e personalizzazione in base alle esigenze specifiche. Realizzata con materiali resistenti, presenta dimensioni compatte (234 mm di lunghezza, 31 mm di larghezza e 64 mm di altezza) e un peso di 460 g, facilitando l’uso e la maneggevolezza. Testata per garantire una durata fino a 20 000 cicli di crimpaggio, è uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico che richiedono precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Pinza di crimpaggio modulabile fornita senza matrici. Vantaggio: crimpaggio parallelo con ca. 1000 kg (10 000 N) di pressione sul contatto. Testata a 2000 cicli di crimpaggio.

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

230 mm

esecuzione/azionamento

Meccanico

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

0,1 ... 25 mm²

Forza di compressione

9,81 ... 9,81 KILONEWTON

Serie

ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Produttore

Pinza crimpatrice modulabile alta pressione per installazioni elettriche