Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700262
Cod. Produttore
BIZ700262
Cod. EAN
3700420302421

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 16-25 mm²
  • Materiale: Acciaio fosfatato
  • Durezza: HRC 35-55
  • Resistenza HV: 450-515
  • Norme: EN 60352-2, UL 486A
  • Vantaggio: Matrici unite anti-perdite
  • Dimensioni: 11,4x7,5x2,5 cm
  • Serie: ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Matrice per crimpatura progettata per estremità di cavo isolate e non isolate con sezione da 16 a 25 mm². Realizzata in acciaio fosfatato con durezza HRC 35-55 e HV 450-515, garantisce resistenza e durata nel tempo. La matrice include una custodia protettiva e presenta una struttura di solidarietà che evita perdite durante l’operazione di crimpatura. Conforme alle normative EN 60352-2, EN 60999-1 e UL 486A, assicura prestazioni affidabili e sicurezza nell’utilizzo per applicazioni elettriche. Il prodotto è compatto e leggero, ideale per un uso professionale nel cablaggio elettrico. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Matrice per crimpatura per estremità di cavo isolate e non isolate 16-25 mm². Pratico: matrice unita per evitare perdite fornita con custodia protettiva.

applicazione

Bussole d'estremità per cavi

stampo per pressatura

Intaglio

sezione

16 ... 25 mm²

gamma AWG

6 ... 4

Serie

ACCESSOIRES PHOTOVOLTAIQUES

Produttore

Matrice crimpatura cavi 16-25 mm² con custodia protettiva per impianti elettrici