Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031996
Cod. Produttore
031996
Cod. EAN
3245060319960

Informazioni di prodotto

Pinza per collari Colson

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pinza Colson per il serraggio ed il taglio dei collari

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio manuale

sforzo di trazione

Manuale

Materiale dell'utensile

Metallo

larghezza della fascetta fermacavi

6 ... 9 mm

Serie

COLSON

Produttore

Pinza serraggio e taglio collari Colson utensile professionale elettricisti e tecnici

€ 86,63 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info