› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

PINZA COLSON ERGONOMICA

Cod. Rexel LE031997
Cod. Produttore 031997
Cod. EAN 3414971406148

Informazioni principali

  • Per collari 6 e 9 mm: Colson
  • Adatta per destrorsi e mancini: Sì
  • Forza manovra ridotta: -40%
  • Corsa laniere: 32 mm
  • Durata vita: 300.000 manovre
  • Coltello inox qualità: 1.4034
  • Temperatura uso: -30°C +40°C
  • Peso: 363 g

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza Colson per il serraggio ed il taglio dei collari

Caratteristiche tecniche

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio automatico

sforzo di trazione

Regolabile

Materiale dell'utensile

Metallo

larghezza della fascetta fermacavi

6 ... 9 mm

Serie

COLSON

PINZA COLSON ERGONOMICA