› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati per alta tensione

Pinza becco d'oca FRZ S 200 utensile isolato alta tensione

Cod. Rexel WD9046380000
Cod. Produttore 9046380000
Cod. EAN 4032248357697

Informazioni principali

  • Serie: FRZ S 200
  • Tipo: Pinza a becco d'oca

Descrizione del prodotto

FRZ S 200 è un materiale elettrico caratterizzato da una forma diritto e dotato di isolamento di protezione fino a 1000 V, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono elevata resistenza e protezione, assicura prestazioni ottimali e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Pinza a becco d'oca

Caratteristiche tecniche

forma

Diritto

Protezione della superficie

Cromato

peso

167,2 g

con isolamento di protezione 1000 V

materiale

Acciaio

Con pinza tagliente laterale

esecuzione antiscintilla

Rivestimento della maniglia

Impugnatura in plastica

Superficie di presa

Liscio

Forgiato

Trattamento della superfice

Altro

Testato VDE

Pinza becco d'oca FRZ S 200 utensile isolato alta tensione