› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

PINCE P 46

Cod. Rexel LE032088
Cod. Produttore 032088
Cod. EAN 3245060320881

Informazioni principali

  • Serie: COLRING
  • Larghezza max: 4,6 mm
  • Tipo: Pinza P46
  • Uso: per collari Colring
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pinza P46 per collari Colring di larghezza max 4,6 mm

Caratteristiche tecniche

materiale della fascetta

Plastica

Proprietà

Taglio automatico

sforzo di trazione

Regolabile

Materiale dell'utensile

Metallo

larghezza della fascetta fermacavi

2,4 ... 4,6 mm

Serie

COLRING

PINCE P 46