Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03117.SC
Cod. Produttore
03117.SC
Cod. EAN
8007352560567

Informazioni di prodotto

Pigtail monomodale 9/125 SC OS2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pigtail SC/APC, cavo in fibra ottica monomodale 9/125 µm OS2 simplex - 2 m

colore

Altro

tipo di fibra

Singlemode

tipo

Pigtail per conduttore

lunghezza

2 m

esecuzione APC

categoria

OS2

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

SC

Produttore

Pigtail monomodale 9/125 SC OS2 fibra ottica simplex 2 metri per connessioni rete fibra ottica