Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9220SCP4
Cod. Produttore
C9220SCP4
Cod. EAN
8005543616970

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pigtail OM4
  • Connettore: SC
  • Cavo fibra: 50/125 µm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Terminazione: PC
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pigtail in fibra ottica multimode 50/125 OM4 di colore turchese, con connettore SC e lunghezza di 2 metri. Il cavo a struttura stretta è dotato di manicotto anti-piegatura inserito, garantendo resistenza e affidabilità nelle installazioni di rete ad alta velocità. Ideale per applicazioni di trasmissione dati in ambienti professionali, assicura elevate prestazioni di connessione grazie alla qualità del connettore e alla categoria OM4. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cordone di permutazione Pigtail OM4 con terminazione SC - cavo in fibra ottica 50/125 µm - lunghezza 2 metri

colore

Turchese

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

categoria

OM4

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

SC

Serie

BTNET

Produttore

Pigtail fibra ottica OM4 50/125 SC PC 2m cablaggio rete