Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9220SCP3
Cod. Produttore
C9220SCP3
Cod. EAN
8005543617212

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: Multimodale OM3
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Connettore: SC PC
  • Diametro guaina: 900 ± 50 μm
  • Attenuazione: 2,8 dB @ 850 nm
  • Larghezza banda: 1500 MHz·km @ 850 nm
  • Carico trazione max: 5 N
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pigtail in fibra ottica multimodale OM3 BTIC9220SCP3 è progettato per collegare sistemi ad alta velocità come reti Gigabit Ethernet, Fast Ethernet ed Ethernet. Realizzato con fibra multimodale 50/125 conforme alle normative ITU-G651 e TIA/EIA 492AAAC, garantisce prestazioni ottiche ottimali grazie ai connettori SC standard di colore beige. Il cavo ha una guaina LSZH di colore turchese, con struttura stretta e manicotto anti-piegatura inserito, assicurando robustezza e affidabilità anche in applicazioni di movimentazione ripetitiva di cassetti e rack. Ideale per interconnessioni interne in ambito telecomunicazioni, datacom e controllo di processo, offre bassa attenuazione e alta larghezza di banda, con temperatura d’impiego da -20 a 60 °C. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cordone di permutazione Pigtail OM3 con terminazione SC - cavo in fibra ottica 50/125 µm - lunghezza 2 metri

colore

Turchese

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

categoria

OM3

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

SC

Serie

BTNET

Produttore

Pigtail fibra ottica OM3 50/125 SC 2m per reti professionali