Descrizione del prodotto
Il pigtail in fibra ottica multimodale OM3 BTIC9220LCP3 è progettato per collegare sistemi ad alta velocità come reti Gigabit Ethernet, Fast Ethernet ed Ethernet. Realizzato con fibra multimodale 50/125 conforme alle normative ITU-G651 e TIA/EIA 492AAAC, garantisce prestazioni ottiche ottimali grazie al connettore LC standard di colore beige e alla guaina del cavo di colore turchese (aqua). La guaina è in materiale LSZH a bassa emissione di fumo senza alogeni, con diametro nominale di 900 micron e struttura stretta del cavo. Il pigtail ha una lunghezza di 2 metri, è dotato di manicotto anti-piegatura inserito per una maggiore robustezza ed è adatto per applicazioni di telecomunicazioni, datacom e controllo di processo, inclusa la movimentazione ripetitiva in cassetti e rack. Le caratteristiche tecniche includono un’attenuazione di 2,8 dB/km a 850 nm e 0,8 dB/km a 1300 nm, con larghezza di banda di 1500 MHz x km a 850 nm e 500 MHz x km a 1300 nm. Il prodotto è conforme agli standard IEC, ANSI TIA e Telcordia, assicurando affidabilità e qualità nelle interconnessioni interne di rete.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cordone di permutazione Pigtail OM3 con terminazione LC - cavo in fibra ottica 50/125 µm - lunghezza 2 metri