Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9210SCP9A
Cod. Produttore
C9210SCP9A
Cod. EAN
8005543617038

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pigtail OS2
  • Connettore: SC-APC
  • Cavo fibra: 9/125 µm
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: BTNET
  • Standard fibra: OS1/OS2
  • Applicazione: Permutazione
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pigtail in fibra ottica singlemode OS2 con connettore SC APC, cavo a struttura stretta da 9/125, lunghezza 1 metro. Il prodotto è dotato di manicotto anti-piegatura inserito per garantire maggiore protezione e affidabilità nelle installazioni. Il colore verde del connettore facilita l’identificazione del tipo APC, ideale per applicazioni di rete ad alte prestazioni e bassa attenuazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cordone di permutazione Pigtail OS2 con terminazione SC- APC - cavo in fibra ottica 9/125 µm - lunghezza 1 metro

colore

Verde

tipo di fibra

Singlemode

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

1 m

esecuzione APC

categoria

OS2

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

SC

Serie

BTNET

Produttore

Pigtail fibra ottica 9/125 SC-APC 1m rete monomodale