Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9535600000
Cod. Produttore
9535600000
Cod. EAN
4032248009381

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Piedino montaggio
  • Funzione: Fissaggio custodia
  • Materiale: Policarbonato
  • Applicazione: Montaggio a muro
  • Installazione: Avvitato sulla custodia
  • Serie: MPC
  • Compatibilità: Custodia vuota
  • Resistenza: Elevata durata

Documentazione tecnica

Custodia vuota realizzata in policarbonato, materiale plastico resistente e leggero ideale per proteggere componenti elettrici. Progettata per garantire un'ottima durabilità e isolamento, questa custodia offre una soluzione versatile per l'alloggiamento sicuro di dispositivi elettrici e parti di ricambio. La struttura in plastica assicura protezione contro urti e agenti esterni, mantenendo al contempo un design funzionale e pratico per diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Piedino di montaggio per il fissaggio della custodia a muro. I piedini sono innanzitutto avvitati nella custodia, quindi la stessa è fissata a muro.

larghezza

15 mm

altezza

30 mm

profondità

10 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Plastica

Serie

MPC / custodia vuota in policarbonato

Produttore

Piedino montaggio robusto avvitabile per custodie a muro resistente esterno