› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Piatto alluminio pieno 80x10x2000 mm resistente leggero per applicazioni elettriche professionali interne ed esterne

Cod. Rexel T5BAP2025
Cod. Produttore BAP2025

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x10x2000 mm
  • Materiale: Alluminio EN-AW 1050 A
  • Sezione: 800 mm²
  • Corrente nominale: 1438 A a 55 °C
  • Resistenza: 0.0265 Ω mm²/m
  • Forza di trazione: 80 N/mm²
  • Peso: 2.16 kg/m
  • Serie: BAP2025

Descrizione del prodotto

Il piatto in alluminio pieno misura 80x10x2000 mm, un componente versatile e resistente ideale per numerose applicazioni nel settore elettrico. Realizzato in alluminio, questo materiale è noto per la sua leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. La finitura liscia del piatto garantisce un'ottima conducibilità elettrica, contribuendo a prestazioni elevate e durature. La dimensione generosa di 2000 mm consente di adattarsi a vari progetti, offrendo flessibilità nell'installazione e nell'uso. Questo piatto è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il piatto in alluminio pieno misura 80x10x2000 mm, un componente versatile e resistente ideale per numerose applicazioni nel settore elettrico. Realizzato in alluminio, questo materiale è noto per la sua leggerezza e resistenza alla corrosione, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. La finitura liscia del piatto garantisce un'ottima conducibilità elettrica, contribuendo a prestazioni elevate e durature. La dimensione generosa di 2000 mm consente di adattarsi a vari progetti, offrendo flessibilità nell'installazione e nell'uso. Questo piatto è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.
Piatto alluminio pieno 80x10x2000 mm resistente leggero per applicazioni elettriche professionali interne ed esterne