Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEEC2.5-4-L2
Cod. Produttore
EC2.5-4-L2
Cod. EAN
8051316086921

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTR. TERM.X MOR.A VITE 2LV
  • Sezione: 2.5-4
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Due livelli
  • Funzione: Conduzione calore
  • Applicazione: Elettrica
  • Colore: Neutro
  • Serie: CEEC2.5-4-L2
Descrizione del produttore: La PIASTR. TERM.X MOR.A VITE 2LV, SEZ. CEEC2.5-4-L2 è un componente essenziale per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastra termica offre un'ottima conduzione del calore e resistenza, garantendo prestazioni affidabili. Il design a due livelli permette una gestione efficiente della temperatura, rendendola ideale per una varietà di utilizzi. Con il suo colore neutro, si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando funzionalità e stile.

colore

Grigio

esecuzione piastra terminale

Produttore

Piastrine terminali serraggio a vite 2 livelli CEEC2.5-4-L2 per applicazioni elettriche

€ 0,6621 x 1 pz.
(pz.)