Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEECP2.5-L2
Cod. Produttore
ECP2.5-L2
Cod. EAN
8051316087324

Informazioni di prodotto

PIASTRINA TERM.X MORS.TBP2.5-L2 SEZ.2,5MM2
Descrizione del produttore: La Piastrina Termica CEECP2.5-L2 è progettata per garantire un'efficace gestione della temperatura nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa piastrina offre una sezione ottimale per il collegamento dei morsetti TBP2.5-L2. Il suo design robusto e funzionale la rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con la Piastrina Termica CEECP2.5-L2, la sicurezza e l'affidabilità sono sempre al primo posto, assicurando prestazioni eccellenti nel tempo.

colore

Grigio

Spessore

2 mm

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Produttore

Piastrina terminale termica per morsetti TBP2.5-L2 sezione ottimale applicazioni industriali