Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEECP1.5
Cod. Produttore
ECP1.5
Cod. EAN
8051316087003

Informazioni di prodotto

PIASTRINA TERMIN. X MORS.PUSH-IN SEZ.1,5MM2
Descrizione del produttore: La CEECP1.5 è una piastrina terminale progettata per offrire una connessione sicura e affidabile. Realizzata in materiale di alta qualità, questa piastrina è ideale per l'uso con morsetti push-in, garantendo una facile installazione e un'eccellente conducibilità elettrica. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, rendendola perfetta per applicazioni elettriche diverse. Scegli la CEECP1.5 per un collegamento elettrico efficiente e senza problemi.

colore

Grigio

Spessore

2 mm

esecuzione piastra terminale

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Produttore

Piastrina terminale CEECP1.5 per morsetti push-in alta qualità e durata

€ 0,3527 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.