› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Piastrina terminale acciaio temprato non forata per connessioni elettriche industriali 4x50-40

Cod. Rexel T5PBF1195
Cod. Produttore PBF1195
Cod. EAN 8053685371073

Informazioni principali

  • Materiale: S235JR
  • Finitura: Acciaio elettrozincato
  • Lunghezza (L): 50 mm
  • Altezza (H): 3.8 mm
  • Larghezza (B): 40 mm
  • Spessore (s): 2 mm
  • Confezione: 4 pezzi
  • Serie: Fixing plates

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La Piastrina Fix X Barra Flex No Fori è un prodotto realizzato in acciaio di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e robusta in applicazioni elettriche. La sua struttura sfaccettata e temprata offre una resistenza superiore, rendendola ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Questa piastrina è caratterizzata da un design senza fori, che facilita il montaggio e l'installazione, riducendo i tempi e i costi operativi. Con un'attenzione particolare alla qualità dei materiali, la piastrina assicura una lunga durata e prestazioni affidabili, contribuendo a migliorare l'efficienza dei sistemi elettrici. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, rendendola un componente essenziale per ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Spessore

2 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

14H (acciaio)

forma del foro

Tondo

materiale

Acciaio

temprato

Piastrina terminale acciaio temprato non forata per connessioni elettriche industriali 4x50-40