› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Piastrina sospensione metallica elettrozincata per fissaggio impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL9883A00
Cod. Produttore 1SL9883A00
Cod. EAN 8000126230703

Informazioni principali

  • Descrizione: Piastrina per sospensioni
  • Finitura: Elettrozincata
  • Serie: LC1SL9883A00
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Normativa: EN 61537:2007
  • Marcatura CE: 2016
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Applicazione: Passerelle a filo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastrina per sospensioni realizzata in materiale metallico resistente, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per supportare e mantenere in posizione dispositivi o cavi, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale facilita l'inserimento e l'ancoraggio in diversi contesti impiantistici, contribuendo a un montaggio ordinato e professionale. Descrizione del produttore: Suspension Plate, Electrogalvanization
Piastrina sospensione metallica elettrozincata per fissaggio impianti elettrici