Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07438
Cod. Produttore
07438
Cod. EAN
8000126074383

Informazioni di prodotto

  • Spessore piastrina: 4 mm
  • Finitura: Zn galvanizzato a caldo
  • Tipo: Cross Plate
  • Serie: LC07438
  • Conformità CE: 2016
  • Norme armonizzate: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Applicazione: Canali metallici fondo chiuso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastrina in metallo zincato progettata per connessioni a croce in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti alla corrosione, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni di canaline e sistemi di distribuzione elettrica. La sua forma e struttura permettono un montaggio semplice e sicuro, assicurando una perfetta integrazione con altri componenti elettrici. Ideale per applicazioni professionali che richiedono solidità e precisione nei collegamenti. Descrizione del produttore: Cross Plate, Thickness 4mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Piastrina metallica zincata spessore 4mm per connessioni a croce impianti elettrici