Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07437
Cod. Produttore
07437
Cod. EAN
8000126074376

Informazioni di prodotto

  • Materiale: zinco caldo galvanizzato
  • Spessore: 4 mm
  • Lunghezza: 40 mm
  • Foratura: 1 foro
  • Finitura: piastrina forata
  • Serie: LC07437
  • Standard: EN 50085, EN 61537
  • Applicazione: fissaggio orizzontale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastrina forata realizzata in acciaio zincato a caldo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza alla corrosione e robustezza. Progettata per facilitare il fissaggio e la connessione di componenti elettrici, garantisce stabilità e durata nel tempo. Adatta per utilizzi in ambienti industriali e impianti elettrici, questa piastrina combina funzionalità e affidabilità grazie alla sua struttura forata che permette un montaggio semplice e sicuro. Descrizione del produttore: Horizontal Punched Fastening Plate, 1 Hole, Length 40mm, Thickness 4mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Piastrina forata zincata a caldo 1 foro 40mm fissaggio componenti elettrici