Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07976
Cod. Produttore
07976
Cod. EAN
8000126079760

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Piastrina forata 3 fori
  • Lunghezza: 115 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Finitura: Zincatura a caldo
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: LC07976
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastrina forata in acciaio zincato con tre fori, ideale per fissaggi e collegamenti in impianti elettrici. La zincatura garantisce una buona resistenza alla corrosione, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Progettata per facilitare l’installazione e offrire versatilità nelle applicazioni di montaggio e supporto di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Punched Fastening Plate, 3 Holes, Length 115mm, Thickness 4mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Piastrina forata acciaio zincato 3 fori 115mm fissaggi impianti elettrici