Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07981
Cod. Produttore
07981
Cod. EAN
8000126079814

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 4 mm
  • Angolo: 90 gradi orizzontale
  • Finitura: Zn a caldo
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07981
  • Norme CE: EN 50085-1/2-1/61537
  • Marcatura CE: 2016
  • Tipo: Piastrina a T

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastrina a T in metallo, progettata per garantire connessioni solide e affidabili nel settore elettrico. Ideale per il fissaggio e il collegamento di componenti elettrici, offre resistenza e durabilità grazie al materiale robusto. La sua forma permette un montaggio versatile e sicuro, facilitando l’installazione in impianti elettrici e strutture di supporto. Adatta a diverse applicazioni, questa piastrina assicura stabilità e continuità elettrica, contribuendo all’efficienza e alla sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Tee Plate, Horizontal 90 Degrees, Thickness 4mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Piastrina a T metallo 4mm zincata montaggio elettrico connessioni robuste