› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastre passacavi 800x300 per armadi elettrici industriali, set 2 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUFLN8830K
Cod. Produttore FLN8830K
Cod. EAN 8015646754370

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x300 mm
  • Quantità: 2 piastre
  • Funzione: Passacavi
  • Serie: SR2 Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Norme: BS EN IEC 62208:2023
  • Protezione: IP Code secondo BS EN 60529

Descrizione del prodotto

N.2 piastre passacavi di dimensioni 800x300 mm realizzate in acciaio con finitura a verniciatura a polvere. Progettate per garantire un'ottima resistenza meccanica e protezione, sono ideali per l'installazione di cablaggi in quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. Le piastre sono compatibili con sistemi di premistoppa e sono adatte a impieghi in ambienti che richiedono protezione IP65, offrendo un'efficace barriera contro polvere e acqua. La qualità dei materiali e la finitura garantiscono un prodotto affidabile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.2 fairlead plates for SRN8830K-SRN10830K-SRN12830K

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Premistoppa

altezza

2 mm

profondità

300 mm

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastre passacavi 800x300 per armadi elettrici industriali, set 2 pezzi