› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastre connettori riduzione 24 a 16 poli per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2416
Cod. Produttore EE2416
Cod. EAN 8015646680341

Informazioni principali

  • Numero poli: 24-16
  • Quantità: 5 piastre
  • Funzione: riduzione connettori
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: connessioni elettriche
  • Compatibilità: connettori 24 e 16 poli
  • Uso: industriale e automazione

Descrizione del prodotto

Cinque piastre connettori realizzate per cablaggi elettrici, compatibili con sezioni di conduttori da 24 a 16 poli. Progettate per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici, offrono facilità di installazione e resistenza nel tempo. Ideali per applicazioni di automazione, assicurano una perfetta integrazione con sistemi di controllo e distribuzione elettrica. La struttura è studiata per facilitare il collegamento dei cavi, mantenendo ordine e funzionalità negli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°5 plates for reducing connectors from 24 to 16 poles

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

15 mm

profondità

160 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Piastre connettori riduzione 24 a 16 poli per automazione industriale