› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Piastra zincata 800x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPF8080
Cod. Produttore PF8080
Cod. EAN 8015646026163

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x800 mm (HXL)
  • Materiale: Piastra zincata
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP conforme BS EN 60529
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Uso: Accessorio per custodie SR2

Descrizione del prodotto

Piastra zincata in acciaio di dimensioni 800x800 mm (altezza x larghezza), progettata per l'installazione interna in quadri elettrici. Grazie al trattamento di zincatura, la superficie risulta protetta dalla corrosione, garantendo una lunga durata e affidabilità anche in ambienti industriali. La piastra è pensata per offrire una solida base di montaggio per componenti elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nell'assemblaggio dei quadri. Il materiale in acciaio conferisce robustezza e resistenza meccanica, rendendo questo accessorio ideale per applicazioni elettriche professionali conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind back plate for enclosure 800x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

757 mm

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Piastra zincata 800x800 mm per quadri elettrici industriali