›

PIASTRA X FLEXIDOME IP 3100I ESTERN

Cod. Rexel BHNDA-3082-PIP
Cod. Produttore NDA-3082-PIP

Informazioni principali

  • Descrizione: PIASTRA X FLEXIDOME IP 3100I ESTERN
  • Applicazione: Montaggio esterno telecamera
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Contro agenti atmosferici
  • Compatibilità: Flexidome IP 3100i
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Uso: Videosorveglianza esterna
  • Serie: BHNDA-3082-PIP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra progettata per il montaggio esterno della telecamera Flexidome IP 3100i, garantisce una solida installazione e protezione ottimale contro gli agenti atmosferici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nel tempo per applicazioni di videosorveglianza in ambienti esterni. Compatibile con sistemi di sicurezza avanzati, supporta un'installazione semplice e sicura, ideale per impianti di controllo accessi e monitoraggio.
PIASTRA X FLEXIDOME IP 3100I ESTERN