›

Piastra tipo C MIR-P per interruttori Tmax T4-T5 installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054950R1
Cod. Produttore 1SDA054950R1
Cod. EAN 8015644560898

Informazioni principali

  • Tipo: piastre per interblocco
  • Compatibilità: T4 (F/P/W) + T5/630 (P/W)
  • Funzione: interblocco meccanico
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: acciaio e lega di rame
  • Conformità: direttiva RoHS II
  • Applicazione: tra due interruttori automatici
  • Installazione: tipo C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MIR-P TIPO C (T4-T5) PIASTRE X INTE è un accessorio robusto e versatile progettato per l'integrazione con i circuit breaker della serie Tmax T di ABB, specificamente per i modelli T4 e T5. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una soluzione di montaggio solida e precisa, facilitando l'installazione e l'integrazione dei dispositivi di protezione nei quadri elettrici. La sua compatibilità con i modelli Tmax T4 e T5 assicura un'ottima adattabilità e performance, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PLATES FOR MECHANICAL INTERLOCK TYPE -C- BETWEEN 2 C.BREAKERS T4 (F/P/W) + T5/630 (P/W)

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Piastra tipo C MIR-P per interruttori Tmax T4-T5 installazione industriale